Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9543PK Screw, Oval, Stainless Steel, 1 Inch Length, 25Pk | AD3PEL 40K763

DISCO 9543PK skrue, oval, rustfritt stål, 1 tomme lengde, 25pk

På lager
Vare: AD3PEL Modell: 9543PKKryssref: 40K763
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
193NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
KjøretypePhillips
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCOval
Hullstørrelse1 / 4 "
Lengde1"
MaterialeRustfritt stål
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9543PK skrue, oval, rustfritt stål, 1 tomme lengde, 25pk
193NOK /pakke