Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 9480PK oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 100pk | AD3PCR 40K722

DISCO 9480PK oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 100pk

På lager
Vare: AD3PCR Modell: 9480PKKryssref: 40K722
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
145NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishSvart fosfat
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 8 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 9480PK oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, Phillips, 100pk
145NOK /pakke