Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5762PK Countersunk Oval Screw, #10 Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AD3PDF 40K735

DISCO 5762PK forsenket oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3PDF Modell: 5762PKKryssref: 40K735
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
411NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
FinishChrome
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCForsinket Oval
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318152000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5762PK forsenket oval skrue, #10 størrelse, 3/4 tommers lengde, 100pk
411NOK /pakke