Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5750PK Nut, Wide Range, #8 Size, 1-1/16 Inch Length, 100Pk | AD3PAX 40K680

DISCO 5750PK mutter, bredt utvalg, #8 størrelse, 1-1/16 tommers lengde, 100pk

På lager
Vare: AD3PAX Modell: 5750PKKryssref: 40K680
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
244NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGroove
Grunnleggende materialeStål
Senter av hull til panelkant5 / 8 "
Dia./Trådestørrelse#8
FinishSvart fosfat
For paneltykkelse0.025 til 0.150 "
Høyde1 / 4 "
Lengde1 1 / 16 "
MaterialeStål
Mutter typeU stil vårmutter
FormU
System for målinginch
Tykkelse0.017 "
typenBred rekkevidde
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318160000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5750PK mutter, bredt utvalg, #8 størrelse, 1-1/16 tommers lengde, 100pk
244NOK /pakke