Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5627PK holder, svart, nylon, 1/4 tommers nagledia., 1-3/32 tommers lengde, 50PK | AD3NWE 40K571

DISCO 5627PK holder, svart, nylon, 1/4 tommers nagledia., 1-3/32 tommers lengde, 50PK

På lager
Vare: AD3NWE Modell: 5627PKKryssref: 40K571
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
118NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range0.100 til 0.685 "
Hode Dia.1"
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde1 3 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeTrimpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5627PK holder, svart, nylon, 1/4 tommers nagledia., 1-3/32 tommers lengde, 50PK
118NOK /pakke