Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 5506PK Holder, svart, nylon, 1/4 tommers hullstørrelse, 23/32 tommers lengde, 50pk | AD3NVZ 40K566

DISCO 5506PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 23/32 tomme lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3NVZ Modell: 5506PKKryssref: 40K566
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakretainer
FARGESvart
Grip Range0.110 til 0.460 "
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse1 / 4 "
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde23 / 32 "
NittematerialeSvart nylon
NittetypeTrimpanel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8708998175
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 5506PK holder, svart, nylon, 1/4 tomme hullstørrelse, 23/32 tomme lengde, 50pk
97NOK /pakke