Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1639PK Hex Nut, 5 To .80mm Thread Size, 50Pk | AD3PEU 40K770

DISCO 1639PK sekskantmutter, 5 til 80 mm gjengestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AD3PEU Modell: 1639PKKryssref: 40K770
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishSvart fosfat
Høyde7mm
MaterialeStål
Mutter typehex Nut
Størrelse10
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse5 til .80mm
typenHex
Bredde15mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318160000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1639PK sekskantmutter, 5 til 80 mm gjengestørrelse, 50pk
181NOK /pakke