Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 1620PK innrykket sekskantskrue, #14 størrelse, 3/4 tommers lengde, 50pk | AD3PDZ 40K752

DISCO 1620PK innrykket sekskantskrue, #14 størrelse, 3/4 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PDZ Modell: 1620PKKryssref: 40K752
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSpor
FinishBright sink
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCIndent Hex
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 1620PK innrykket sekskantskrue, #14 størrelse, 3/4 tommers lengde, 50pk
138NOK /pakke