Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 12223PK Screw Tek, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3PBZ 40K706

DISCO 12223PK Skrue Tek, 3/4 Tommer Lengde, 50Pk

På lager
Vare: AD3PBZ Modell: 12223PKKryssref: 40K706
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
Drill Point størrelse#3
KjøretypeHex
Driverstørrelse5 / 16 "
FinishSvart fosfat
HodefargeSvart
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde5 / 16 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
System for målinginch
typenTek
Skive OD5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318140000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 12223PK Skrue Tek, 3/4 Tommer Lengde, 50Pk
161NOK /pakke