Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 11141PK Fagverksskrue, 1/4-20 X 3/4 tommers lengde, slisset, 50Pk | AD3PDW 40K749

DISCO 11141PK fagverksskrue, 1/4-20 X 3/4 tommers lengde, med spor, 50pk

På lager
Vare: AD3PDW Modell: 11141PKKryssref: 40K749
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypeSpor
FinishBright sink
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse1 / 4-20
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 11141PK fagverksskrue, 1/4-20 X 3/4 tommers lengde, med spor, 50pk
104NOK /pakke