Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10693PK sekskantskrue, stål, M5.5-1.81 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 50pk | AD3PDM 40K741

DISCO 10693PK sekskantskrue, stål, M5.5-1.81 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PDM Modell: 10693PKKryssref: 40K741
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
442NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Sems Skrue
Dia./TrådestørrelseM5.5 x 1.81
DiameterM5.5
FinishGul sinkbelagt
Flens Dia.15mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde16
Lengde under hodet16mm
MaterialeStål
Størrelse5.5
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.81mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318159000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10693PK sekskantskrue, stål, M5.5-1.81 gjengestørrelse, 16 tommers lengde, 50pk
442NOK /pakke