Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10685PK Hex Screw, Yellow Zinc, #16 Size, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3PDL 40K740

DISCO 10685PK sekskantskrue, gul sink, #16 størrelse, 3/4 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AD3PDL Modell: 10685PKKryssref: 40K740

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru
FinishGul sink
Hodehøyde1 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 16 "
Lengde3 / 4 "
Lengde under hodet3 / 4 "
MaterialeStål
StørrelseM10
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse#16
GjengetypeKurs

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10685PK sekskantskrue, gul sink, #16 størrelse, 3/4 tommers lengde, 50pk
294NOK /pakke