Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DISCO 10368PK Retainer, Black, Nylon, 6.5mm Hole Size, 17.5mm Length, 25Pk | AD3NXV 40K609

DISCO 10368PK holder, svart, nylon, 6.5 mm hullstørrelse, 17.5 mm lengde, 25 pk

På lager
Vare: AD3NXV Modell: 10368PKKryssref: 40K609
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNylonholdere
FARGESvart
Grip Range2 å 4.5mm
Hode Dia.17mm
Hodehøyde1mm
hode~~POS=TRUNCRund
Hullstørrelse6.5mm
Nitte Dia.6.5mm
Nittelengde17.5mm
NittematerialeSvart nylon
Nittetyperetainer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8708998175
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DISCO 10368PK holder, svart, nylon, 6.5 mm hullstørrelse, 17.5 mm lengde, 25 pk
153NOK /pakke