DINEX DXMTXHR Leveringsvogn SS 1 Varm/1 kjølerom | AH9QJW 40XC06

DINEX DXMTXHR Leveringsvogn SS 1 Varm/1 kjølerom

På lager
Vare: AH9QJW Modell: DXMTXHRKryssreferanse: 40XC06

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

336 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeveringskurv
amps15.5
Caster Dia.6"
Caster materialepolyolefin
Type hjul(4) Sving
FARGESølv
FinishRustfritt stål
Måler14
Håndtak inkludertJa
Belastningshett. per hylle100 lb.
MaterialeRustfritt stål
Antall rom2
Antall hyller16
Total høyde28 45 / 64 "
Total lengde52 13 / 32 "
Samlet bredde28.75 "
Plate Størrelse9"
Hyllelengde20.75 "
Hyllebredde12.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 272.16
Skipets høyde (cm)72.87
Skipets lengde (cm)132.97
Skipets bredde (cm)138.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
DINEX DXMTXHH Leveringsvogn 100 lb SS 2 varmerom | AH9QKL 40XC21 DXMTXHH19349 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DINEX DXMTXHR Leveringsvogn SS 1 Varm/1 kjølerom
336 538 NOK / enhet