Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DXTT-2-949 erstatningsbladinnsats | CP3QRN 60EF30

DEWALT DXTT-2-949 erstatningsbladinnsats

På lager
Vare: CP3QRN Modell: DXTT-2-949Kryssreferanse: 60EF30

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DEWALT DCE1551 erstatningsblad | CP3QRJ 54JJ34 DCE1551Utskiftningsblad6 248 NOK
DEWALT DXTT-2-956 erstatningsbladinnsats | CP3QRK 60EF33 DXTT-2-956innfelt955NOK
DEWALT DXTT-2-952 erstatningsbladinnsats | CP3QRL 60EF31 DXTT-2-952innfelt450NOK
DEWALT DXTT-2-953 erstatningsbladinnsats | CP3QRM 60EF32 DXTT-2-953innfelt543NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DXTT-2-949 erstatningsbladinnsats
253NOK / enhet