Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DWST17804 Bærbar stabelbar verktøykasse 13 x 4-1 / 2 x 5 | AH2GRC 28AD30

DEWALT DWST17804 bærbar stablebar verktøykasse 13 x 4-1/2 x 5

På lager
Vare: AH2GRC Modell: DWST17804Kryssref: 28AD30
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
1 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStackale verktøykasse
BoksmaterialePlast
FARGESvart
FargefamilieSvart
SkufferKulelager
FinishMatte
Håndtak DesignSammenleggbar topp
Innvendig dybde4"
Innvendig høyde4 1 / 3 "
Innvendig bredde12.5 "
LåsesystemHengelås Hasp
Antall skuffer0
Antall håndtak1
Antall stykker1
Antall skuffer2
Utenfor dybde4"
Utenfor høyde5"
Utenfor bredde13 "
Generell dybde4.5 "
Total høyde5"
Samlet bredde13 "
Lagringskapasitet217 cu. i.
Vektkapasitet66 lb.
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeSkufferHåndtak DesignTotal høydeSamlet breddeLagringskapasitetVektkapasitetInnvendig høydePris
DEWALT DWST17807 Bærbar stabelbar verktøykasse 13 Bredde x 4-1 / 2 Dybde x 5 Høyde | AH2GRD 28AD31 DWST178074.5 "noneSammenleggbar front, sammenleggbar topp5"13 "212 cu. i.66 lb.4.25 "519NOK
DEWALT DWST17808 Bærbar stabelbar verktøykasse 13 Bredde x 4-1 / 2 Dybde x 5 Høyde | AH2GRE 28AD32 DWST178084.5 "noneSammenleggbar front, sammenleggbar topp5"13 "212 cu. i.66 lb.4.25 "817NOK
DEWALT DWST17805 Bærbar stabelbar verktøykasse 13 Bredde x 4-1 / 2 Dybde x 5 Høyde | AH2GRF 28AD33 DWST178054.5 "noneSammenleggbar front5"13 "208 cu. i.22 lb.4 1 / 6 "871NOK
DEWALT DWST17806 Bærbar stabelbar verktøykasse 13 Bredde x 9-1 / 2 Dybde x 5 Høyde | AH2GRG 28AD34 DWST1780613 "noneSammenleggbar topp11.875 "17.25 "2010 cu. i.44 lb.-777NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DWST17804 bærbar stablebar verktøykasse 13 x 4-1/2 x 5
1 026 NOK / enhet