Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW8266 Klaffskive 7 tommers D Grit 40 7/8 In | AB4VHQ 20G173

DEWALT DW8266 Klaffskive 7 Tommer D Grit 40 7/8 In

På lager
Vare: AB4VHQ Modell: DW8266Kryssref.: 20G173
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirconia
UnderlagsmaterialePoly-bomull
Skive Dia.7"
SkivtypeType 27
KlasseGrov
Grit40
Maks. RPM8700
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellUnderlagsmaterialeSkive Dia.SkivtypeGritMaks. RPMMonteringsstørrelseSamlet platetypePris
DEWALT DW8270 Klaffskive 7 tommers D Grit 40 5 / 8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Poly-bomull7"Type 274087005 / 8-11Type 27340NOK
DEWALT DW8337 Klaffeskive 4 1/2 tommers D Grit 24 5 / 8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Bomull4.5 "Type 292413,3005 / 8-11Type 29120NOK
DEWALT DW8361 Klaffskive 5 tommers D Grit 40 7/8 In | AB4VHW 20G185 DW8361Bomull5"Type 274012,2007 / 8 "Type 27148NOK
DEWALT DW8370 Klaffskive 7 tommers D Grit 24 7/8 In | AB4VJB 20G192 DW8370Bomull7"Type 272487007 / 8 "Type 27394NOK
DEWALT DW8375 Klaffeskive 7 tommers D Grit 24 5 / 8-11 | AB4VJE 20G196 DW8375Bomull7"Type 272487005 / 8-11Type 27398NOK
DEWALT DW8380 Klaffeskive | AB4VJN 20G205 DW8380Bomull6"Type 294010,1007 / 8 "Type 29216NOK
DEWALT DW8380H Klaffeskive | AB4VJP 20G206 DW8380HBomull6"Type 294010,1005 / 8-11Type 29223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW8266 Klaffskive 7 Tommer D Grit 40 7/8 In
399NOK / enhet