Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT 6934SD-PWR hylseanker, 1/2 tomme ankerdia., karbonstål, 25PK | CG6MNP 448L14

DEWALT 6934SD-PWR hylseanker, 1/2 tommers ankerdia., karbonstål, 25PK

På lager
Vare: CG6MNP Modell: 6934SD-PWRKryssreferanse: 448L14
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
4 053 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmetanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde4 3 / 4 "
AnkermaterialeKarbonstål
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Klasse8
Head Stylehex Nut
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse1 1 / 2 "
Min. Innbygging2 1 / 2 "
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)8,030
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)8,465

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.06
OpprinnelseslandKina

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT 6934SD-PWR hylseanker, 1/2 tommers ankerdia., karbonstål, 25PK
4 053 NOK /pakke