DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60 Elektrisk Kjedetalje 1100 Lb. 16 fot | AC6JBA 34A037

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60 Elektrisk Kjedetalje 1100 Lb. 16 fot

På lager
Vare: AC6JBA Modell: DCS Pro 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60Kryssreferanse: 34A037

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Forsterker @ Lav volt2.9
BremsDC-plate
Kapasitet1100 lb.
KlassifiseringH4
ClutchOverbelastningsslip
FARGEBlå
KonfigurasjonKrokmontert - Ingen vogn
KontrollTrykknapp anheng
Kontrollledning2 til 12 fot
FinishPulverlakk
Husdybde8-5 / 16 "
Husets lengde21.5 "
Husets bredde11 "
Hz60
Heis16 ft.
Løftehastighet0 til 26 fpm
Lastekapasitet1000 lb.
SmøringVedlikeholdsfritt i opptil 10 år
Min. Mellom kroker16.437 "
Motor HP0.98
Antall hastigheter2
Fase3
Reeving1
Termisk beskyttelseJa
Spenning480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425110000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakHusets breddeForsterker @ Lav voltBremsLøftehastighetLastekapasitetMin. Mellom krokerMotor HPPris
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 16 føtter | AC6HYQ 33Z981 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60Elektrisk kjedeheis10.5 "1.35DC-plate32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.330 368 NOK
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 16 føtter | AC6HYT 33Z983 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60Elektrisk kjedeheis10.5 "2.9DC-plate32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.330 368 NOK
DEMAG DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 ​​Elektrisk kjettingtalje 275 Lb. 16 føtter | AC6HYV 33Z985 DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60Elektrisk kjedeheis10.5 "1.2DC-plate32 / 8 fpm250 lb.13.875 "0.330 368 NOK
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 Elektrisk kjettingtalje 550 Lb. 16 føtter | AC6HYX 33Z987 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60Elektrisk kjedeheis10.5 "1.55DC-plate24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.4832 825 NOK
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 Elektrisk kjettingtalje 550 Lb. 16 føtter | AC6HYZ 33Z989 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60Elektrisk kjedeheis10.5 "3.0DC-plate24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.4832 498 NOK
DEMAG DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 ​​Elektrisk kjettingtalje 550 Lb. 16 føtter | AC6HZA 33Z990 DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60Elektrisk kjedeheis10.5 "1.0DC-plate24 / 6 fpm500 lb.13.875 "0.4832 498 NOK
DEMAG DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 Elektrisk kjettingtalje 1100 Lb. 16 føtter | AC6HZB 33Z991 DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60Elektrisk kjedeheis11 "2.5DC-plate18 / 4.5 fpm1000 lb.15-11 / 16 "0.6641 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEMAG DCS Pro 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60 Elektrisk Kjedetalje 1100 Lb. 16 fot
78 438 NOK / enhet