Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA RP1991 Deltastammeenhet | CP3MHB 34G077

DELTA RP1991 Delta Stem Unit

På lager
Vare: CP3MHB Modell: RP1991Kryssref.: 34G077

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DELTA 060058A Integral Stop Stem Structure | CP3MHC 34F944 060058A629NOK
DELTA 060034A stammestruktur-komplett | CP3MHD 34F943 060034A558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA RP1991 Delta Stem Unit
689NOK / enhet