Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Mortise Vertical Latchbolt 1-1 / 8 inch | AH4GMG 34GU61

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Vertikal låsebolt 1-1/8 tommer

På lager
Vare: AH4GMG Modell: G DI1125L375BCMV1Kryssreferanse: 34GU61
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
645NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftbar kjerneskuff dødlås
FinishBørstet krom
For dørtykkelse1-1/16
NøkkelnummerSFIC
Nøkkel TypeSFIC
Lås stilSkuff
Lås TypeDød lås
Maks. Låseavstand (in.)1-27/200
Monteringshull Dia.1.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Utskiftbar kjerne: Ja
    • Monteringsmaskinvare: Inkludert
    • Åpner med: Nøkkel
    • Skuff- og skaplås Monteringsstil: Mortise
    • Skuff- og skaplåsretning: Vertikal

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringshull Dia.Pris
DELTA LOCK G DI1125L375BCRV1 Felg Vertikal Latchbolt 1-1 / 8 inch | AH4GME 34GU59 G DI1125L375BCRV1Utskiftbar kjerneskuff dødlås1.125645NOK
DELTA LOCK G DI1125L375BCRI1 Felg Invertert Latchbolt 1-1 / 8 inch | AH4GMF 34GU60 G DI1125L375BCRI1Utskiftbar kjerneskuff dødlås1.12596NOK
DELTA LOCK G DI1125L375BCMI1 Mortise Invertert Latchbolt 1-3 / 16 inch | AH4GMH 34GU62 G DI1125L375BCMI1Skuffens dødlås med utskiftbar kjerne1.18796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DELTA LOCK G DI1125L375BCMV1 Vertikal låsebolt 1-1/8 tommer
645NOK / enhet