DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0141B-DB4 væskeringvakuumpumpe, 100 fri luft CFM, 10 HK, 230/460 VAC | CE9YFM 55JM95

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0141B-DB4 Vakuumpumpe med flytende ring, 100 fri luft CFM, 10 HK, 230/460 VAC

På lager
Vare: CE9YFM Modell: DV0141B-DB4Kryssref: 55JM95

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

364 598 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger pumpe
DutyKontinuerlig
Housing Material316 rustfritt stål
HP10
Hz60
Pumpehjulsmateriale316 rustfritt stål
Inlet / Outlet1-1 / 2 "
Maks. dBA68
Maks. Støvsug29 "Hg
Total høyde16.69 "
Total lengde25.51 "
Samlet bredde12.2 "
Fase3
RPM1750
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 144
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellRPMHousing MaterialHPPumpehjulsmaterialeMaks. dBATotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA1 Vakuumpumpe med flytende ring, 550 fri luft CFM, 40 HK, 230/460 VAC | CE9YDT 55JM80 DV0550D-KA11750støpejern40Duktilt jern7825.2 "31.54 "18.5 "189 773 NOK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 Vakuumpumpe med flytende ring, 550 fri luft CFM, 40 HK, 230/460 VAC | CE9YDU 55JM81 DV0550D-KA31750støpejern40316 rustfritt stål7825.2 "31.54 "18.5 "307 477 NOK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KB4 Vakuumpumpe med flytende ring, 550 fri luft CFM, 40 HK, 230/460 VAC | CE9YDV 55JM82 DV0550D-KB41750316 rustfritt stål40316 rustfritt stål7825.2 "31.54 "18.5 "660 833 NOK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KA3 Vakuumpumpe med flytende ring, 35 fri luft CFM, 3 HK, 230/460 VAC | CE9YDW 55JM70 DV0035D-KA33500støpejern3316 rustfritt stål709.25 "16.01 "9.06 "40 863 NOK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0035D-KB4 Vakuumpumpe med flytende ring, 35 fri luft CFM, 3 HK, 230/460 VAC | CE9YDX 55JM71 DV0035D-KB43500316 rustfritt stål3316 rustfritt stål709.25 "16.01 "9.06 "97 288 NOK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0036B-DA2 vakuumpumpe med flytende ring, 35 fri luft CFM, 3 hk, 230/460 VAC | CE9YDY 55JM88 DV0036B-DA23500støpejern3Bronse668.58 "15.66 "7.28 "44 729 NOK
DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0300D-KB4 Vakuumpumpe med væskering, 300 fri luft CFM, 20 HK, 230/460 VAC | CE9YDZ 55JM76 DV0300D-KB41750316 rustfritt stål20316 rustfritt stål7516.02 "30.61 "15.16 "268 054 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0141B-DB4 Vakuumpumpe med flytende ring, 100 fri luft CFM, 10 HK, 230/460 VAC
364 598 NOK / enhet