DAZOR 318C3-WH-FSB klassisk arm skrivebordslampe, fullt spekter, 45W, hvit, 33 tommer | AG7HCA

Dazor 318C3-WH-FSB klassisk arm skrivebordslampe, fullt spektrum, 45W, hvit, 33 tommer

På lager
Vare: AG7HCA Modell: 318C3-WH-FSB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppgavelys
Arm MaterialeStål
ArmstilKlassisk flytende arm
FARGEHvit
Ledningslengde7ft.
Frekvens60
Lampe inkludertJa
Lampetypefluorescent
MonterSkrivebase
Samlet rekkevidde33 "
Bytt stilRocker stil
Spenning120
Watts45

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.1542
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode9405203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEWattsArmstilMonterLampetypeSamlet rekkeviddePris
DAZOR 318C3-BK-DL Klassisk arm skrivebordslys, dagslys, 45W, svart, 33 tommer | AG7HBX 318C3-BK-DLSvart45Klassisk flytende armSkrivebasefluorescent33 "5 428 NOK
DAZOR 318C3-BK-FSB klassisk arm skrivebordslampe, fullt spekter, 45W, svart, 33 tommer | AG7HBY 318C3-BK-FSBSvart45Klassisk flytende armSkrivebasefluorescent33 "4 656 NOK
DAZOR 318C3-WH-DL Klassisk arm skrivebordslampe, dagslys, 45W, hvit, 33 tommer | AG7HBZ 318C3-WH-DLHvit45Klassisk flytende armSkrivebasefluorescent33 "5 428 NOK
DAZOR 318C3-DG-DL Klassisk arm skrivebordslys, dagslys, 45W, duegrå, 33 tommer | CD4NUR 318C3-DG-DLDove Grey45ClassicSkrivebasefluorescent33 "5 428 NOK
RFQ
DAZOR 318C3-DG-FSB Klassisk arm skrivebordslampe, Full Spectrum, 45W, Dove Grey, 33 Tommer | CD4NUT 318C3-DG-FSBDove Grey45ClassicSkrivebasefluorescent33 "4 656 NOK
RFQ
DAZOR 318M3-BK-DL Moderne skrivebordslys, dagslys, 45W, svart, 33 tommer | CD4NUU 318M3-BK-DLSvart45ClassicSkrivebasefluorescent33 "5 428 NOK
RFQ
DAZOR 318M3-BK-FSB Contemporary Arm Skrivebordslys, Full Spectrum, 45W, Svart, 33 Tommer | CD4NUV 318M3-BK-FSBSvart45ClassicSkrivebasefluorescent33 "4 656 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

Dazor 318C3-WH-FSB klassisk arm skrivebordslampe, fullt spektrum, 45W, hvit, 33 tommer
4 656 NOK / enhet