Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PT282200AV Lokkpakning PT2820 | AH3TFE 33MH81

DAYTON PT282200AV Lid Seal PT2820

På lager
Vare: AH3TFE Modell: PT282200AVKryssref.: 33MH81

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkforsegling PT2820
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PT282200AV Lid Seal PT2820
116NOK / enhet