Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON PP31007AG Impeller | AG9YBV 23CH78

DAYTON PP31007AG Impeller

På lager
Vare: AG9YBV Modell: PP31007AGKryssref: 23CH78

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakimpeller

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.899
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)15.75
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON PP31007AG Impeller
4 127 NOK / enhet