Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON MHG316G Aksel for hjul | AJ2AHQ 46H096

DAYTON MHG316G Aksel for hjul

På lager
Vare: AJ2AHQ Modell: MHG316GKryssreferanse: 46H096

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel for hjul
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON MHG316SG Aksel for hjul | AJ2AKU 46H179 MHG316SG586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MHG316G Aksel for hjul
206NOK / enhet