DAYTON MH13X46801G fenolisk hjulsving 8 tommer | AH2FME 26FG81

DAYTON MH13X46801G fenolisk hjulsving 8 tommer

På lager
Vare: AH2FME Modell: MH13X46801GKryssreferanse: 26FG81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFenolisk hjul, dreibar, 8 tommer
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON MH13X46801G fenolisk hjulsving 8 tommer
1 153 NOK / enhet