Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6379581 erstatningshjul | AG9PNE 21EC03

DAYTON 6379581 Erstatningshjul

På lager
Vare: AG9PNE Modell: 6379581Kryssreferanse: 21EC03

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON 1TJN8 Pneumatisk hjul 10 tommer x 4 tommer | AB3HVC 1TJN81553NOK
DAYTON 6366464 erstatningshjul | AB6FPW 21DZ42 636646416 038 NOK
DAYTON VE22YK16WG Hjul PK2 | AG9EBV 19PJ77 VE22YK16WG2403NOK
DAYTON VE22YK18WG Hjul PK2 | AG9EBW 19PJ78 VE22YK18WG2403NOK
DAYTON 53J566 erstatningshjul | AG9PMK 21DW37 53J56615 903 NOK
DAYTON 6366385 erstatningshjul | AG9PMP 21DY82 636638513 258 NOK
DAYTON 6366390 erstatningshjul | AG9PMQ 21DY87 636639011 598 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6379581 Erstatningshjul
1 045 NOK / enhet