DAYTON 5PKF7 lavprofilbeholder 2000 Lb 51 1/4 x 49 | AE6BNF

DAYTON 5PKF7 lavprofilbeholder 2000 Lb 51 1/4 x 49

På lager
Vare: AE6BNF Modell: 5PKF7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 065 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
FARGERed Hopper, Black Base
Dump vinkel90 Degrees
BeholdermaterialeStål
BeholdertypeLav profil
Lastekapasitet2000 lb.
Total høyde41 "
Total lengde51.25 "
Samlet bredde49 "
Volum1-1 / 2 cu. yd.
Volumkapasitet1-1 / 2 cu. yd.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 193.4555
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)138.01
Skipets bredde (cm)124.46
HS kode7309000090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
DAYTON 5PKE8 Lavprofilbeholder 2000 Lb 46 x 25 | AE6BMW 5PKE82000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 kubikk. yd.8 444 NOK
DAYTON 5PKE9 Beholder med lav profil 4000 Lb 46 x 25 | AE6BMX 5PKE94000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 kubikk. yd.8 593 NOK
DAYTON 5PKF0 Beholder med lav profil 6000 Lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 kubikk. yd.9 272 NOK
DAYTON 5PKF1 Lavprofilbeholder 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 kubikk. yd.11 451 NOK
DAYTON 5PKF2 Beholder med lav profil 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 kubikk. yd.10 560 NOK
DAYTON 5PKF3 Beholder med lav profil 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 kubikk. yd.10 767 NOK
DAYTON 5PKF4 Beholder med lav profil 2000 lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 lb.28 "51.25 "49 "1 cu. yd13 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PKF7 lavprofilbeholder 2000 Lb 51 1/4 x 49
16 065 NOK / enhet