Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3X372 kilerem B128 | AD2ZHC

DAYTON 3X372 kilerem B128

På lager
Vare: AD2ZHC Modell: 3X372
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
BeltypeB
AnleggInnpakket
BransjenummerB128
MaterialeGummihus m / polyesterledninger
Antall ribber1
Utenfor lengde131 "
Tykkelse13 / 32 "
Topp bredde21 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.666
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode4010391000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerMaterialeUtenfor lengdePris
DAYTON 13V798 Kilerem B106 | AA6ETH 13V798B106Naturlig / syntetisk gummiblanding109 "395NOK
DAYTON 13V799 Kilerem B135 | AA6ETJ 13V799B135Naturlig / syntetisk gummiblanding138 "503NOK
DAYTON 13V801 Kilerem B137 | AA6ETK 13V801B137Naturlig / syntetisk gummiblanding140 "420NOK
DAYTON 13V802 Kilerem B138 | AA6ETL 13V802B138Naturlig / syntetisk gummiblanding141 "675NOK
DAYTON 13V803 Kilerem B141 | AA6ETM 13V803B141Naturlig / syntetisk gummiblanding144 "490NOK
DAYTON 13V804 Kilerem B156 | AA6ETN 13V804B156Naturlig / syntetisk gummiblanding159 "583NOK
DAYTON 13V805 Kilerem B160 | AA6ETP 13V805B160Naturlig / syntetisk gummiblanding163 "610NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3X372 kilerem B128
662NOK / enhet