Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33N269 Festoon mellombil 1/4 tommer stor rund | AC6GCF

DAYTON 33N269 Festoon Mellombil 1/4 Tommer stor rund

På lager
Vare: AC6GCF Modell: 33N269

Få tak i det Mai 20, mandag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestoon mellombil
Kabelstørrelse0.910 til 1.250 "
KabeltypeRund
typenStåltau
HjulStøpt konkav nylon
Hjulbane Dia.1 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabeltypetypenPris
DAYTON 33N224 Festoon Mellombil Flatkabel | AC6GBL 33N2241.38 x 2.13 "FlateC-spor609NOK
DAYTON 33N225 Festoon mellombil stor rund kabel | AC6GBM 33N2250.970 til 1.400 "RundC-spor788NOK
DAYTON 33N226 Festoon Mellombil liten rund kabel | AC6GBN 33N2260.6 til 0.96 "RundC-spor604NOK
DAYTON 33N230 Festoon Intermediate Car Nylon Wheels | AC6GBT 33N2300.590 x 2.130 "FlateC-spor317NOK
DAYTON 33N267 Festoon mellombil 1/4 tomme flat | AC6GCD 33N2670.870 x 2.130 "FlateStåltau622NOK
DAYTON 33N268 Festoon mellombil 1/4 tommer liten rund | AC6GCE 33N2680.490 til 0.910 "RundStåltau659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33N269 Festoon Mellombil 1/4 Tommer stor rund
302NOK / enhet