Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2YU93 Relémontert koblingsenhet | AF9KHK

DAYTON 2YU93 Koble fra bryterenhet montert relé

På lager
Vare: AF9KHK Modell: 2YU93
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
3 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra bryteren
Forsterker AC25
Passer til KW3, 5, 7, 10, 15, 20
Hz60
MonteringstypeEnhetsmontert
Fase1 eller 3
Bytt Type3 pol
Spenningsområde120 til 600

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509025

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACPasser til KWPris
DAYTON 2YU94 Koble fra bryterenheten | AF9KHL 2YU946315, 20, 25, 30, 40, 504 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2YU93 Koble fra bryterenhet montert relé
3 890 NOK / enhet