Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DNH8 Slipkrok Legert stål G80 4000 Lb. | AA9KFX

DAYTON 1DNH8 Slipkrok Legert stål G80 4000 Lb.

På lager
Vare: AA9KFX Modell: 1DNH8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipkrok
VedleggstypeSving
FARGERød
Diameter5 / 8 "
Dimensjon B6.25 "
FinishPulverlakkert
Klasse80
MaterialeAlloy Steel
Arbeidsbelastningsgrense4000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellVedleggstypeFARGEDiameterDimensjon BMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DNH6 Slipkrok Legert stål G80 2000 Lb. | AA9KFV 1DNH6SvingRød3 / 8 "4.625 "Alloy Steel-2000 lb.355NOK
DAYTON 1DNH7 Slipkrok Legert stål G80 3000 Lb. | AA9KFW 1DNH7SvingRød1 / 2 "5.437 "Alloy Steel-3000 lb.421NOK
DAYTON 1DNH9 Slipkrok Legert stål G80 6000 Lb. | AA9KFY 1DNH9SvingRød5 / 8 "6.5 "Alloy Steel-6000 lb.650NOK
DAYTON 1DNJ1 Slipkrok Legert stål G80 10000 Lb. | AA9KFZ 1DNJ1SvingRød3 / 4 "7.5 "Alloy Steel-10,000 kg883NOK
DAYTON 5WRT4 Slipkrok Stål G80 Sving 3500 Lb. | AE7BRY 5WRT4Svingoransje9 / 32 "-Stål9 / 32 "3500 kg607NOK
DAYTON 5WRT5 Slipkrok Stål G80 Sving 7100 Lb. | AE7BRZ 5WRT5Svingoransje3 / 8 "-Stål3 / 8 "7100 lb.966NOK
DAYTON 5WRT6 Slipkrok Stål G80 Sving 12000 Lb. | AE7BTA 5WRT6Svingoransje1 / 2 "-Stål1 / 2 "12,000 kg1 470 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DNH8 Slipkrok Legert stål G80 4000 Lb.
482NOK / enhet