Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYMARK 113390 Holdbarhetsetikett 2 tommer H 3 tommer bredde - pakke med 250 | AE8ZYG 6GUV1

DAYMARK 113390 Holdbarhetsetikett 2 tommer H 3 tommers bredde - pakke med 250

På lager
Vare: AE8ZYG Modell: 113390Kryssref: 6GUV1
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
370NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldbarhetsetikett
FARGEBlå
Høyde2"
Etikett stilOppløselig
SpråkEngelsk
MaterialePapir
Formrektangel
Temp. Område45 grader til 95 grader F
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode4821104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vannbestandig (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddePris
DAYMARK 110105 Holdbarhetsetikett 5-5 / 9 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZYF 6GUV0 110105Rød1"2"232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYMARK 113390 Holdbarhetsetikett 2 tommer H 3 tommers bredde - pakke med 250
370NOK / enhet