Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 89057 strekkskive industrinummer | AE9JTA 6KAF9

DAYCO 89057 strekkskive industrinummer

På lager
Vare: AE9JTA Modell: 89057Kryssreferanse: 6KAF9

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

503NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrammehjul
BeltypeLight Duty, tomgang
Bransjenummer89057

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4995
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8708998180
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBeltypeBransjenummerPris
DAYCO 89001 strekkskive industrinummer | AE9JPZ 6KAA2 89001Light Duty, tomgang89001487NOK
DAYCO 89003 strekkskive industrinummer | AE9JQB 6KAA4 89003Light Duty, tomgang89003357NOK
DAYCO 89004 strekkskive industrinummer | AE9JQC 6KAA5 89004Light Duty, tomgang89004389NOK
DAYCO 89005 strekkskive industrinummer | AE9JQD 6KAA6 89005Light Duty, tomgang89005441NOK
DAYCO 89006 strekkskive industrinummer | AE9JQE 6KAA7 89006Light Duty, tomgang89006394NOK
DAYCO 89007 strekkskive industrinummer | AE9JQF 6KAA8 89007Light Duty, tomgang89007359NOK
DAYCO 89008 strekkskive industrinummer | AE9JQG 6KAA9 89008Light Duty, tomgang89008388NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 89057 strekkskive industrinummer
503NOK / enhet