Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 5070675 Serpentine Belte, 68.18 Lengde, Bransjenummer 7PK1715 | AD8AJL 4HNL6

DAYCO 5070675 Serpentine belte, 68.18" lengde, industrinummer 7PK1715

På lager
Vare: AD8AJL Modell: 5070675Kryssref: 4HNL6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

777NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerpentin belte
BeltypeHeavy Duty
Bransjenummer7 1715 PKXNUMX
Utenfor lengde68.18 "
Topp bredde0.96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode5910001030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO 5060780 Serpentine belte industrinummer 6pk1980 | AD7BKK 4DCT5 50607806 1980 PKXNUMX78.66 "0.82 "762NOK
DAYCO 5030240 Serpentine belte industrinummer 3pk0610 | AD7BKL 4DCT6 50302403 0610 PKXNUMX24.68 "0.4 "199NOK
DAYCO 5060450 Serpentine belte industrinummer 6pk1145 | AD7BKM 4DCT7 50604506 1145 PKXNUMX45.74 "0.82 "411NOK
DAYCO 5040400 Serpentine belte industrinummer 4pk1015 | AD7BKN 4DCT8 50404004 1015 PKXNUMX40.66 "0.54 "289NOK
DAYCO 5050417 Serpentine Belt Industry Number 5pk1060 | AD7BKP 4DCT9 50504175 1060 PKXNUMX42.39 "0.68 "363NOK
DAYCO 5050378 Serpentine belte industrinummer 8pk0960 | AD7BKQ 4DCU1 50503788 0960 PKXNUMX38.46 "0.68 "293NOK
DAYCO 5080880 Serpentine belte industrinummer 8pk2235 | AD7BKR 4DCU2 50808808 2235 PKXNUMX88.66 "1.09 "864NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 5070675 Serpentine belte, 68.18" lengde, industrinummer 7PK1715
777NOK / enhet