Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1096609 Låsesett Stål 3-37/64 tommer 1-9/64 tommer | AF9EVZ 29WR27

CROSBY 1096609 Låsesett stål 3-37/64 tommer 1-9/64 tommer

På lager
Vare: AF9EVZ Modell: 1096609Kryssreferanse: 29WR27
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsesett
FARGESølv
Dimensjon A3-37 / 64 "
Dimensjon B1-9 / 64 "
Dimensjon C1 / 64 "
Dimensjon D1-1 / 64 "
FinishPlain
Krokåpning3-9 / 16 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7312900000

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CDimensjon DKrokåpningPris
CROSBY 1096325 Låsesett Stål 1-15/32 tommer 1/2 tommer | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "274NOK
CROSBY 1096374 Låsesett Stål 1-37/64 tommer 1/2 tommer | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "252NOK
CROSBY 1096421 Låsesett Stål 1-21/31 tomme 1/2 tomme | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "318NOK
CROSBY 1096468 Låsesett Stål 1-29/32 tommer 5/8 tommer | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "323NOK
CROSBY 1096515 Låsesett Stål 2-5/16 tommer 5/8 tommer | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "465NOK
CROSBY 1096562 Låsesett Stål 2-57/64 tommer 15/16 tommer | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "691NOK
CROSBY 1096657 Låsesett Stål 3-13/16 tommer 1-9/64 tommer | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1096609 Låsesett stål 3-37/64 tommer 1-9/64 tommer
917NOK / enhet