CRETORS 2779-A-58 Varmepute, 120V, 50W, 7953, 31EW13 | CR2RWJ 41RE91

CRETORS 2779-A-58 varmepute, 120V, 50W, 7953, 31EW13

Vare: CR2RWJ Modell: 2779-A-58Kryssreferanse: 41RE91
841NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CRETORS 2448-A varmepute, 120V, 40W, EN6A1X-X, 31EV88 | CR2RWG 41RE81 2448-A887NOK
RFQ
CRETORS 2779-A varmepute, 120V, 50W, 7952, 31EW12 | CR2RWH 41RE96 2779-A916NOK
RFQ
CRETORS 10482-CH varmepute, 120V, 7953, 31EW13 | CR2RWK 41RE11 10482-CH2 194 NOK
RFQ
CRETORS 16712-A varmepute, 200W, 58 til 120V, 7952, 31EW12 | CR2RWL 41RE29 16712-A1 659 NOK
RFQ
CRETORS 2443-A varmepute, 120V, 19201-A, 31EW18 | CR2RWM 41RE92 2443-A807NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRETORS 2779-A-58 varmepute, 120V, 50W, 7953, 31EW13
841NOK / enhet