Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRESCENT CCW24 Combnation Wrench, 13 mm, 12pt, metrisk, polsk | CR2QYB 41WM33

CRESCENT CCW24 Combnation Wrench, 13 mm, 12pt, metrisk, polsk

På lager
Vare: CR2QYB Modell: CCW24Kryssreferanse: 41WM33

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CRESCENT AC3PC justerbar skiftenøkkelsett, 6 tommer, 8 tommer, 10 tommer, 3 stk | CR2QXY 700F56 AC3PCJusterbar skiftenøkkel1 080 NOK
CRESCENT CCWS3-05 kombinasjonsnøkkelsett, 10 stk, metrisk | CR2QXZ 41WM54 CCWS3-05Kombinasjonsnøkkel sett539NOK
CRESCENT CCWS2-05 kombinasjonsnøkkelsett, 10 stk, SAE | CR2QYA 41WM53 CCWS2-05Kombinasjonsnøkkel sett539NOK
CRESCENT CX6RWS7 skrallesett, 7 stk, sae, åpen ende | CR2QYC 41WL04 CX6RWS7Skiftenøkkel sett672NOK
CRESCENT CX6RWM7 skrallesett, 7 stk, metrisk, åpen | CR2QYD 41WL05 CX6RWM7Skiftenøkkel sett686NOK
CRESCENT AC212BK skiftenøkkel, krom, justerbar, 12 tommers størrelse | CR2RDU 32RY72 AC212BKWrench691NOK
CRESCENT AC24BK skiftenøkkel, krom, justerbar, 4 tommers størrelse | CR2RDV 32TA12 AC24BKWrench387NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRESCENT CCW24 Combnation Wrench, 13 mm, 12pt, metrisk, polsk
55NOK / enhet