Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED Gatelys 25W Type II 2416 lm | AG9DCT 19MJ70

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED Gatelys 25W Type II 2416 lm

På lager
Vare: AG9DCT Modell: BXSPR-A-0-1-FGUSKryssreferanse: 19MJ70
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
4 177 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED gatelykt
Farge Temp.4000K
SFI70
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde4 29 / 32 "
HusfinishSølv
Housing MaterialStøpt aluminium
LED-erstatning for70W HPS / MH
Lengde22 19 / 64 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType II
Lumen2416
Lumens per watt97.0
MonteringHorisontal tenon
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område-40 grader til 50 grader C
Spenning120 til 277
Garanti10 år.
Watts25
Bredde9 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)26.04
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED Gatelys 25W Type II 2416 lm
4 177 NOK / enhet