COXREELS TSHL-N-450 Fjærretur slangetrommel, lastebilfeste, 1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3PEC

COXREELS TSHL-N-450 fjærreturslangetrommel, lastebilfeste, 1/2 tommer indre diameter, 50 fot lengde

På lager
Vare: CF3PEC Modell: TSHL-N-450

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse8 x 9 "
EAN0674255721012
Slangelengde50 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Utenfor Dia.3 / 4 "
Total høyde21.25 "
Total lengde19.5 "
Samlet bredde9.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.7735
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris
COXREELS TSHL-N-375 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "11 428 NOK
COXREELS TSHL-N-3100 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer størrelse, 100 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "12 414 NOK
COXREELS TSHL-N-575 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "14 076 NOK
COXREELS TSHL-N-550 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 50 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "11 395 NOK
COXREELS TSHL-N-475 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "11 062 NOK
COXREELS TSHL-N-4100 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 100 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "11 813 NOK
COXREELS TSHL-N-650 Fjærreturslange, 1 tommers størrelse, 50 fot kapasitet, 300 psi maksimalt trykk | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "13 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS TSHL-N-450 fjærreturslangetrommel, lastebilfeste, 1/2 tommer indre diameter, 50 fot lengde
9 062 NOK / enhet