COXREELS 1660-3320-C Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 250 fot lengde | CF3MTP

COXREELS 1660-3320-C Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 250 fot lengde

På lager
Vare: CF3MTP Modell: 1660-3320-C

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse40 x 20.25 "
Slangelengde250 ft.
Inne i Dia.1"
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse37.65 x 15.5 "
Total høyde21.75 "
Total lengde20 "
Samlet bredde48.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdePris
COXREELS 1660-0820 Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3MQJ 1660-082023.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "10 931 NOK
COXREELS 1660-0820-C Håndsveivslangerulle, middels trykk, 1 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3MQK 1660-0820-C23.88 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "14 419 NOK
COXREELS 1660-0824 Håndsveivslangerulle, middels trykk, 1 tommer indre diameter, 75 fot lengde | CF3MQL 1660-082423.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "11 105 NOK
COXREELS 1660-0824-C Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 75 fot lengde | CF3MQM 1660-0824-C23.88 "15 x 23.25 "75 ft.1"3000 psi12.65 x 18.5 "25.25 "24 "14 593 NOK
COXREELS 1660-0828 Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 130 fot lengde | CF3MQN 1660-082823.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "13 604 NOK
COXREELS 1660-0828-C Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 130 fot lengde | CF3MQP 1660-0828-C23.88 "15 x 26.25 "130 ft.1"3000 psi12.65 x 21.5 "29.25 "28 "16 824 NOK
COXREELS 1660-0924 Håndsveivslangerulle, middels trykk, 1 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3MQQ 1660-092435.38 "16.5 x 23.25 "100 ft.1"3000 psi14.15 x 18.5 "25.25 "24 "11 105 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1660-3320-C Håndsveiv slangetrommel, middels trykk, 1 tomme indre diameter, 250 fot lengde
16 303 NOK / enhet