Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CORBIN ED8200 690 Felg Pullman Bolt Exit Device Heavy Duty | AA8HGX 18F618

CORBIN ED8200 690 Felg Pullman Bolt Exit Device Heavy Duty

På lager
Vare: AA8HGX Modell: ED8200 690Kryssreferanse: 18F618
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
6 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFelg Pullman Bolt
DørhåndteringIkke-håndet
Dørhøyde96 "
Dørbredde31 til 36 "
FinishBronse
Passer til stilbredde5"
For dørtykkelse1.75 "
Klasse1
YtelseHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.86
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)87.12
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8302419045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Avslutt enhetstype (Avslutt enhet)

Produktvarianter

ProduktModellDørhåndteringDørhøydeFinishSakPris
CORBIN ED5470B 630 Vertikal stangutgangsenhet Heavy Duty | AA8HHH 18F628 ED5470B 630Høyre hånd vendbar84 "Rustfritt stålVertikal stang28 050 NOK
CORBIN ED5470 W036 630 utgangsenhet 30 tommer til 36 tommer, passer til 4 1/2 tommer stile Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Avslutt enheten26 034 NOK
CORBIN ED5860 W036 630 utgangsenhet 30 tommer til 36 tommer, passer til 4 1/2 tommers stilbredde | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Avslutt enheten29 569 NOK
CORBIN ED5860B W036 630 utgangsenhet 30 tommer til 36 tommer, passer til 4 1/2 tommers stilbredde | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Avslutt enheten31 586 NOK
CORBIN ED5470 W048 630 Utgangsenhet 36 tommer til 48 tommer, passer til 4 1/2 tommer stile Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Avslutt enheten26 465 NOK
CORBIN ED5200S W048 630 utgangsenhet 36 tommer til 48 tommer, passer til 4 1/2 tommers stilbredde | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Avslutt enheten20 500 NOK
CORBIN ED5200A W048 630 utgangsenhet 36 tommer til 48 tommer, passer til 4 1/2 tommer stilbredde | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Avslutt enheten21 767 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CORBIN ED8200 690 Felg Pullman Bolt Exit Device Heavy Duty
6 351 NOK / enhet