Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COPELAND 918-0043-00 Veivhusvarmer, 240V, 70W | CR2MFH 161G51

COPELAND 918-0043-00 Veivhusvarmer, 240V, 70W

På lager
Vare: CR2MFH Modell: 918-0043-00Kryssref.: 161G51

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVevhusvarmer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
COPELAND 918-0056-10 Veivhusvarmer, 120V, 150W | CR2MFG 161G56 918-0056-101 706 NOK
COPELAND 918-0047-02 Veivhusvarmer, 480V, 70W | CR2MFJ 161G55 918-0047-021 634 NOK
COPELAND 918-0043-01 Veivhusvarmer, 480V, 70W | CR2MFK 161G52 918-0043-011 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COPELAND 918-0043-00 Veivhusvarmer, 240V, 70W
1 545 NOK / enhet