Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER B-LINE BG-8-12-U-9-12 Eam Clip With Conduit & Pipe Hanger, Hammer-On, 1/2 In-3/4 Inch Trade Size, Lack | CN9REM 4RHW9

COOPER B-LINE BG-8-12-U-9-12 Eam Clip With Conduit & Pipe Hanger, Hammer-On, 1/2 In-3/4 Inch Trade Size, Lack

På lager
Vare: CN9REM Modell: BG-8-12-U-9-12Kryssreferanse: 4RHW9
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
COOPER B-LINE BG-24-E-2-4 Eam-klemme med rør- og rørhenger, hammer-på, 1 1/2 tomme handelsstørrelse, 25 lb lastekapasitet | CN9REC 4RHU2 BG-24-E-2-4Kabel84NOK
COOPER B-LINE BG-24-U-2-4 Eam-klemme med rør- og rørhenger, hammer-på, 1 1/2 tomme handelsstørrelse, 75 lb lastekapasitet | CN9RED 4RHU3 BG-24-U-2-4Kabel99NOK
COOPER B-LINE BG-20-E-2-4 Eam klips med rør- og rørhenger, hammer-på, 1 1/4 tomme handelsstørrelse, 25 lb lastekapasitet | CN9REE 4RHT9 BG-20-E-2-4Kabel77NOK
COOPER B-LINE BG-20-U-2-4 Eam-klemme med rør- og rørhenger, hammer-på, 1 1/4 tomme handelsstørrelse, 75 lb lastekapasitet | CN9REF 4RHU1 BG-20-U-2-4Kabel91NOK
COOPER B-LINE BG-16-U-2-4 Eam klips med rør- og rørhenger, hammer-på, 1 tommers handelsstørrelse, 75 lb lastekapasitet | CN9REG 4RHT7 BG-16-U-2-4Kabel77NOK
COOPER B-LINE BG-8-12-U-2-4 Eam klips med rør- og rørhenger, hammer-på, 1/2 in-3/4 tommer Handelsstørrelse | CN9REH 4RHW7 BG-8-12-U-2-4Kabel63NOK
COOPER B-LINE BG-8-12-U-5-8 Eam klips med rør- og rørhenger, hammer-på, 1/2 in-3/4 tommer Handelsstørrelse | CN9REJ 4RHW8 BG-8-12-U-5-8Kabel69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER B-LINE BG-8-12-U-9-12 Eam Clip With Conduit & Pipe Hanger, Hammer-On, 1/2 In-3/4 Inch Trade Size, Lack
84NOK / enhet