Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Hunnadapter 1 x 1/2 tomme Npt x Tube | AD7GWE 4EHH7

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Hunnadapter 1 x 1/2 tomme Npt x Tube

På lager
Vare: AD7GWE Modell: 0442-00-1514-00Kryssreferanse: 4EHH7
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
1 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig adapter
TilkoblingNPT x rør
Lengde3.42 "
MaterialeStål
Rørstørrelse1"
Temp. Område-40 til 120 F.
Trådstørrelse1.5 "
Tube Size1 / 2 "
typenRett
WOG PSI @ 150 F.125

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7307923030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdeRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris
CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1512-00 Hunnadapter 1/2 x 1/2 In.npt x Tube | AD7GWC 4EHH5 0442-00-1512-00NPT x rør3.17 "1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "1 357 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1514-00 Hunnadapter 1 x 3/4 tomme Npt x Pipe | AD7GWG 4EHH9 1342-00-1514-00NPT x rør4.63 "1"1.5 "3 / 4 "3 035 NOK
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-1514-00 Hunnadapter 1 x 1 tomme Npt x Pipe | AD7GWJ 4EHJ2 1442-00-1514-00NPT x rør3.44 "1"1.5 "1"2 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 0442-00-1514-00 Hunnadapter 1 x 1/2 tomme Npt x Tube
1 574 NOK / enhet