Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR RU3N Underspenningsrelé 600v 60 Hz Mdr3 | AC9DWK 3FWT9

CONDOR RU3N Underspenningsrelé 600v 60 Hz Mdr3

På lager
Vare: AC9DWK Modell: RU3NKryssreferanse: 3FWT9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnder spenningsrelé, 600V, 60Hz
ampsIKKE RELEVANT
Hz60
MaterialeIkke spesifisert
TrådstørrelseIKKE RELEVANT
Tube SizeIKKE RELEVANT
typen600V, 60Hz
Spenning600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490075
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR RU3N Underspenningsrelé 600v 60 Hz Mdr3
637NOK / enhet