Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 60NM44 Coated Glove, Nylon, XL, PR | CR2CNC

CONDOR 60NM44 belagt hanske, nylon, XL, PR

På lager
Vare: CR2CNC Modell: 60NM44

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
CONDOR 56HR47 Canvas Hanske, Hvit, L, PR | CR2CJQ 56HR47Hanske222NOK
CONDOR 48UR56 belagt hanske, 2XL, lateks, 1 par | CR2CJR 48UR56Hanske243NOK
CONDOR 48UP55 belagt hanske, 2XL, lateks, 1 par | CR2CJT 48UP55Hanske25NOK
CONDOR 48UP50 belagt hanske, 2XL, lateks, strikket mansjett, 1 par | CR2CJU 48UP50Hanske264NOK
CONDOR 484T57 belagt hanske, 2XL, lateks, strikket mansjett, 1 par | CR2CJV 484T57Hanske246NOK
CONDOR 792VC4 belagt hanske, 2XL, lateks, strikket mansjett, 1 par | CR2CJW 792VC4Hanske246NOK
CONDOR 786ER3 belagt hanske, 2XL, lateks, nylon, 1 par | CR2CJX 786ER3Hanske261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 60NM44 belagt hanske, nylon, XL, PR
22NOK /pakke