Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 451P09 sikkerhetsskilt mobiltelefon, varsel, 10 tommers bredde, 7 tommers høyde, engelsk, aluminium | CE9LEQ

CONDOR 451P09 sikkerhetsskilt mobiltelefon, varsel, 10 tommers bredde, 7 tommers høyde, engelsk, aluminium

På lager
Vare: CE9LEQ Modell: 451P09
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskilt
Lyser i mørketNei
HeaderLegge merke til
Høyde7"
Legend stiltekst
Driftstemp. Område40 Deg til 140 Deg F
SkiltmaterialeAluminium
Tykkelse0.032 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0968
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellLyser i mørketHøydeLegend stilDriftstemp. OmrådeTykkelseBreddepk. Antall.Pris
CONDOR 475U64 sikkerhetsskilt, 7 x 10 tommer | CD2HBN 475U64-7"tekst-40 grader til 140 grader F0.032 "10 "1140NOK
CONDOR 475U65 sikkerhetsskilt, 10 x 14 tommer | CD2HBP 475U65-10 "tekst-40 grader til 140 grader F0.032 "14 "1242NOK
CONDOR 475U67 sikkerhetsskilt, 7 x 10 tommer | CD2HBQ 475U67-7"tekst-90 grader til 168 grader F0.055 "10 "167NOK
CONDOR 475U68 sikkerhetsskilt, 10 x 14 tommer | CD2HBR 475U68-10 "tekst-90 grader til 168 grader F0.055 "14 "1103NOK
CONDOR 475U70 sikkerhetsskilt, 7 x 10 tommer | CD2HBT 475U70-7"tekst-20 grader til 176 grader F0.004 "10 "136NOK
CONDOR 475W09 sikkerhetsskilt, 10 x 14 tommer | CD2JRZ 475W09-10 "Symbol og tekst-40 grader til 140 grader F0.032 "14 "1218NOK
CONDOR 475W12 sikkerhetsskilt, 7 x 10 tommer | CD2JTA 475W12-7"Symbol og tekst-20 grader til 176 grader F0.004 "10 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 451P09 sikkerhetsskilt mobiltelefon, varsel, 10 tommers bredde, 7 tommers høyde, engelsk, aluminium
263NOK / enhet