Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 3ZL54 Lærhansker Strikk Wrist L Pr | AD3JCG

CONDOR 3ZL54 Skinnhansker Strikk Håndledd L Pr

På lager
Vare: AD3JCG Modell: 3ZL54

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndflater i skinn
BakmaterialeStripet bomull
FARGEGrå
MansjettStrikk håndleddet
KuttClute
SkinngradC / D
HåndVenstre høyre
Lær Palm MaterialeKuskinn
Lær Palm TypeDele
StørrelseL
Selges somPar
Stingmaterialepolyester
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4203291800
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 2MDA3 Lærhansker Strikk Wrist Xl Pr | AC2QXD 2MDA3XL238NOK
CONDOR 5AJ35 Lærhansker Strikket håndledd S Pr | AE3BAM 5 35AJXNUMXS238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 3ZL54 Skinnhansker Strikk Håndledd L Pr
37NOK /pakke